Sleutelgereedschap
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
8N151080
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
Gedore Nastavitelný klíč 1000 V 6
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8N151080
Hmotnost
170
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Max. otvor klíče (mm)
20
Model s nízkou jiskrou
Ne
Stupnice (mm)
['0.000', '20.000']
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost
170
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Max. otvor klíče (mm)
20
Model s nízkou jiskrou
Ne
Stupnice (mm)
['0.000', '20.000']
Testováno podle ISO 6787
Ne
Poloha čelistí (°)
15
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
VDE Adjustable Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ponorná izolace, individuálně testovaná, izolace do 1000 V, ponorná izolace, individuálně testovaná, izolace do 1000 V
Čísla materiálu
Objednací číslo
8N151080
EAN
4010886883686
UBB
500642490840
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
2179040