text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nůžky na kabely 0042-09 cm


Skládací, univerzální použití, extrémně ostrá čepel z uhlíkové oceli C75, rukojeť z tvrdého dřeva odolná proti povětrnostním vlivům, rukojeť z tvrdého dřeva odolná proti povětrnostním vlivům

Objednací číslo G4237.000.090
Délka čepele (mm) 90
Výsuvný Ne
Celková délka (mm) 195
Skládací Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 90
Výsuvný Ne
Celková délka (mm) 195
Skládací Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne
S aretací Ne
S ochranným krytem Ne
Se škrabkou Ne
S plovoucí botkou Ne
Nůž na kabely Ano
Výsuvný nůž Ne
Samočinné zatahování Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 67
Komoditní kód 82119200
Model 0042-09
Type Cable Knife

Popis

Skládací, univerzální použití, extrémně ostrá čepel z uhlíkové oceli C75, rukojeť z tvrdého dřeva odolná proti povětrnostním vlivům, rukojeť z tvrdého dřeva odolná proti povětrnostním vlivům

Čísla materiálu

Objednací číslo G4237.000.090
EAN 4036535004202
UBB 240187060282
UNSPSC 27111503
Výrobní číslo položky 9100660
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.