text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nůž na kabely 0519-09 cm


Skládací, univerzální použití, extrémně ostrá čepel z uhlíkové oceli C70, rukojeť z tvrdého dřeva odolná proti povětrnostním vlivům, rukojeť z tvrdého dřeva odolná proti povětrnostním vlivům

Article number G4235.000.090
Délka čepele (mm) 90
Výsuvný Ne
Celková délka (mm) 195
Skládací Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne
Packed per 1

Specifications

Délka čepele (mm) 90
Výsuvný Ne
Celková délka (mm) 195
Skládací Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne
S aretací Ne
S ochranným krytem Ne
Se škrabkou Ne
S plovoucí botkou Ne
Nůž na kabely Ano
Výsuvný nůž Ne
Samočinné zatahování Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 77
Komoditní kód 82119200
Model 0513-09
Type Cable Knife

Description

Skládací, univerzální použití, extrémně ostrá čepel z uhlíkové oceli C70, rukojeť z tvrdého dřeva odolná proti povětrnostním vlivům, rukojeť z tvrdého dřeva odolná proti povětrnostním vlivům

Article numbers

Article number G4235.000.090
EAN 4036535051305
UBB 240187060365
UNSPSC 27111503
Manufacturer article nr  9113050
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.