text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný klíč oboustranný 25 PK 7mm


Hluboké otvory nad šestihrannými hlavami pro dlouhé čepy, Průchozí otvor na šikmé straně pro tommy bar (např. 26 D, objednejte prosím zvlášť), chromované, chromované, chromované, hroty s povrchovou úpravou gun-metal.

Objednací číslo G2452.070.001
Pružné Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 7
Celková délka (mm) 107
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Pružné Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 7
Celková délka (mm) 107
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 7
Velikost klíče malá (mm) 7
Vhodné pro tommy bar Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
Type Double Ended Socket Wrench

Popis

Hluboké otvory nad šestihrannými hlavami pro dlouhé čepy, Průchozí otvor na šikmé straně pro tommy bar (např. 26 D, objednejte prosím zvlášť), chromované, chromované, chromované, hroty s povrchovou úpravou gun-metal.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2452.070.001
EAN 4010886825846
UBB 500503818592
UNSPSC 27111725
Výrobní číslo položky 1616331
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.