text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný klíč oboustranný 25 PK 6mm


Hluboké otvory nad šestihrannými hlavami pro dlouhé čepy, Průchozí otvor na šikmé straně pro tommy bar (např. 26 D, objednejte prosím zvlášť), Chromované, Chromované, Chromované, Chromované, hroty s povrchovou úpravou gun-metal.

Numero articolo G2452.060.001
Pružné Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 6
Celková délka (mm) 105
Izolační ochrana 1000 V Ne
Confezionato per 1

Specifiche

Pružné Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 6
Celková délka (mm) 105
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 6
Velikost klíče malá (mm) 6
Vhodné pro tommy bar Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
Komoditní kód 82041100
Type Double Ended Socket Wrench

Descrizione

Hluboké otvory nad šestihrannými hlavami pro dlouhé čepy, Průchozí otvor na šikmé straně pro tommy bar (např. 26 D, objednejte prosím zvlášť), Chromované, Chromované, Chromované, Chromované, hroty s povrchovou úpravou gun-metal.

Numeri di articolo

Numero articolo G2452.060.001
EAN 4010886825839
UBB 500503818428
UNSPSC 27111725
Nr articolo produttore  1616323
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.