text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný klíč K 19 L 1/2 palce šířka přes ploché plochy 24 mm délka 82 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, Ocel, mangan-fosfátovaná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 24
Délka (mm) 82
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 24
Délka (mm) 82
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 21
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model K 19 L 24
Type Impact Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, Ocel, mangan-fosfátovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2316.240.001
EAN 4010886616444
UBB 240120475282
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6164430

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.