text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Gedore nástrčný klíč K 19 L 1/2 palce šířka přes ploché desky 10 mm délka 77 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, Ocel, mangan-fosfátovaná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 10
Délka 77
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 10
Délka 77
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 12
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, Ocel, mangan-fosfátovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2316.100.001
EAN 4010886616338
UBB 240120474525
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6163380

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.