Nástrčné hlavice
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
G2315
G2315.180.001
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
Gedore nástrčný klíč K 19 1/2 palce šířka napříč plochami 18 mm délka 38 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
18
Délka (mm)
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
18
Délka (mm)
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
9
Pro rázový šroubovák
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
110
Model
K 19 18
Type
Impact Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Strojní pohon, vhodný pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, * nestandardizováno, * nestandardizováno
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2315.180.001
EAN
4010886616093
UBB
240122050505
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
6160950
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce