text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný klíč K 19 1/2 palce šířka napříč plochami 11 mm délka 38 mm


Strojní pohon, vhodný pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, * nestandardizováno, * nestandardizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 11
Délka (mm) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 11
Délka (mm) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 5
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 72
Model K 19 11
Type Impact Socket

Popis

Strojní pohon, vhodný pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, * nestandardizováno, * nestandardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2315.110.001
EAN 4010886616031
UBB 240122049887
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6160360

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.