Nástrčné hlavice
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
7X978708
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
Gedore nástrčný klíč IN K 32 3/4 palce šířka přes ploché plochy 22 mm délka 65 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7X978708
Průměr
44
Délka (mm)
65
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
24
Velikost připojení
3/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
44
Délka (mm)
65
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
24
Velikost připojení
3/4 palce
Rozměry (mm)
22
Velikost připojení (mm)
20
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Impact Screwdriver Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
7X978708
EAN
4010886870013
UBB
500642786460
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
1956507