Nástrčné klíče
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
Klíče
Offset nástrčné klíče
Nástrčné klíče
1A022185
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
Gedore nástrčný klíč 9 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1A022185
Pružné
Ne
Šířka klíče (mm)
9
Celková délka (mm)
235
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Pružné
Ne
Šířka klíče (mm)
9
Celková délka (mm)
235
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
125
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ano
Šířka hlavy (mm)
16
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ano
Značka
Gedore
Type
VDE Socket Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a nože pro optimální přenos síly, Hloubka hlavy 25 mm, délka nože 125 mm, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900
Čísla materiálu
Objednací číslo
1A022185
EAN
4010886841259
UBB
500642487069
UNSPSC
27111725
Výrobní číslo položky
1747126