text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný klíč 12mm

Objednací číslo 8N495247
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 12
Celková délka (mm) 245
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 125

Specifikace

Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 12
Celková délka (mm) 245
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 125
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Šířka hlavy (mm) 20
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Type VDE Socket Wrench

Popis

Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a nože pro optimální přenos síly, Hloubka hlavy 25 mm, délka nože 125 mm, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900

Čísla materiálu

Objednací číslo 8N495247
EAN 4010886841280
UBB 500642487630
UNSPSC 27111725
Výrobní číslo položky 1747150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.