text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit TX 20 1/4 palce E E5 délka 25 mm


Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, chrom-vanadová ocel, matně chromovaná

Objednací číslo
Design Pro vyčnívající šroub Torx
Celková délka (mm) 25
Průměr 7
Velikost (TX) 5
Délka (mm) 25
Baleno po 1

Specifikace

Design Pro vyčnívající šroub Torx
Celková délka (mm) 25
Průměr 7
Velikost (TX) 5
Délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Hloubka klíče (mm) 5
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10
Type Socket

Popis

Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, chrom-vanadová ocel, matně chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2208.050.001
EAN 4010886618769
UBB 240122718051
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6187640

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.