text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit ITX 30 3/8 palce TX T40 délka 49 mm


Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s nalisovaným kolíkem ze speciální vanadiové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal, s nalisovaným kolíkem ze speciální vanadiové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal

Objednací číslo
Design Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm) 49
Průměr 17.5
Velikost (TX) 40
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Design Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm) 49
Průměr 17.5
Velikost (TX) 40
Velikost připojení 3/8 palce
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 10
Značka Gedore
Váha kusu (g) 45
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Popis

Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s nalisovaným kolíkem ze speciální vanadiové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal, s nalisovaným kolíkem ze speciální vanadiové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal

Čísla materiálu

Objednací číslo G2221.000.040
EAN 4010886624777
UBB 240120500501
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6247720

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.