text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný bit ITX 20 1/4 palce TX T27 délka 37 mm


Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s lisovaným kolíkem ze speciální vanadové oceli GEDORE, s povrchovou úpravou gun-metal, s lisovaným kolíkem, fosfátovaná

Objednací číslo
Design Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm) 38
Průměr 12
Velikost (TX) 27
Délka čepele (mm) 37
Baleno po 1

Specifikace

Design Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm) 38
Průměr 12
Velikost (TX) 27
Délka čepele (mm) 37
Velikost připojení 1/4 palce
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Popis

Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s lisovaným kolíkem ze speciální vanadové oceli GEDORE, s povrchovou úpravou gun-metal, s lisovaným kolíkem, fosfátovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2206.000.027
EAN 4010886619117
UBB 203122604721
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6191160

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.