text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore nástrčný bit ITX 20 1/4 palce TX T20 délka 37 mm


Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s lisovaným kolíkem ze speciální vanadové oceli GEDORE, s povrchovou úpravou gun-metal, s lisovaným kolíkem, fosfátovaná

Objednací číslo
Design Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm) 38
Průměr 12
Velikost (TX) 20
Délka čepele (mm) 37
Baleno po 1

Specifikace

Design Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm) 38
Průměr 12
Velikost (TX) 20
Délka čepele (mm) 37
Velikost připojení 1/4 palce
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10
HS kód 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Popis

Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s lisovaným kolíkem ze speciální vanadové oceli GEDORE, s povrchovou úpravou gun-metal, s lisovaným kolíkem, fosfátovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2206.000.020
EAN 4010886619094
UBB 203122604564
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6190940

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.