text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný bit IS 20 1/4 palce drážka 8 mm délka 37 mm

Objednací číslo
Celková délka (mm) 28
Průměr 12
Délka čepele (mm) 16
Šířka čepele (mm) 8
Tloušťka čepele (mm) 1.6

Specifikace

Celková délka (mm) 28
Průměr 12
Délka čepele (mm) 16
Šířka čepele (mm) 8
Tloušťka čepele (mm) 1.6
Velikost připojení 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Značka Gedore
Váha kusu (g) 15
Type Slotted Bit Socket

Popis

Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, pochromovaná, Bit ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný, Bit podle DIN ISO 2380-1 Form B, Hrot čepele podle DIN ISO 2380-1 Form B

Čísla materiálu

Objednací číslo G2202.080.001
EAN 4010886617434
UBB 240122057203
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6174310

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.