text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit INX 19 1/2 palce trojitá čtyřhranná hlavice M8 délka 100 mm

Objednací číslo G2241.080.001
Celková délka (mm) 100
Průměr 22.5
Velikost (TX) 7
Délka (mm) 100
Délka čepele (mm) 100

Specifikace

Celková délka (mm) 100
Průměr 22.5
Velikost (TX) 7
Délka (mm) 100
Délka čepele (mm) 100
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 8
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 12.5
Značka Gedore
Váha kusu (g) 90
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kuličkovou drážkou, ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaný, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný, hrot podle DIN 2325, * nenormalizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2241.080.001
EAN 4010886615935
UBB 240122049390
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6159350
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.