text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit INX 19 1/2 palce trojitá čtyřhranná hlavice M14 délka 57 mm

Objednací číslo 6Q642849
Velikost bitu (mm)
Celková délka (mm) 57
Průměr 24.7
Délka (mm) 57
Délka čepele (mm) 17

Specifikace

Velikost bitu (mm) 14
Celková délka (mm) 57
Průměr 24.7
Délka (mm) 57
Délka čepele (mm) 17
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 14
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 12.5
Značka Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kuličkovou drážkou, ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaný, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný, hrot podle DIN 2325, * nenormalizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Q642849
EAN 4010886859568
UBB 500642793052
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 1888943
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.