Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
3V381072
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
Gedore Nástrčný bit INX 19 1/2 palce trojitá čtyřhranná hlavice M14 délka 100 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3V381072
Velikost bitu (mm)
Celková délka (mm)
100
Průměr
24.7
Délka (mm)
100
Délka čepele (mm)
60
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
14
Celková délka (mm)
100
Průměr
24.7
Délka (mm)
100
Délka čepele (mm)
60
Velikost připojení
1/2 palce
Rozměry (mm)
14
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
12.5
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kuličkovou drážkou, ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaný, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný, hrot podle DIN 2325, * nenormalizováno
Čísla materiálu
Objednací číslo
3V381072
EAN
4010886859575
UBB
500642793219
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
1888951