text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit INX 19 1/2 palce trojitá čtyřhranná hlavice M12 délka 100 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kuličkovou drážkou, ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaný, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný, hrot podle DIN 2325, * nenormalizováno

Objednací číslo G2241.120.001
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 100
Průměr 23
Velikost (TX) 12
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 12
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 100
Průměr 23
Velikost (TX) 12
Délka (mm) 100
Délka čepele (mm) 100
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 12
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 12.5
Značka Gedore
Váha kusu (g) 135
Komoditní kód 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kuličkovou drážkou, ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaný, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný, hrot podle DIN 2325, * nenormalizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2241.120.001
EAN 4010886615980
UBB 240122049705
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6159860
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.