Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
7M748638
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
Gedore nástrčný bit IN 32 3/4 palce šestihran šířka přes ploché 17 mm délka 155 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7M748638
Průměr
38
Délka (mm)
100
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
100
Velikost připojení
3/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
38
Délka (mm)
100
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
100
Velikost připojení
3/4 palce
Rozměry (mm)
17
Velikost připojení (mm)
20
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačním kolíkem, ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaný, s nalisovaným kolíkem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované, s nalisovaným kolíkem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované
Čísla materiálu
Objednací číslo
7M748638
EAN
4010886863824
UBB
500642785215
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
1353705