Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
1D226819
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
Gedore Nástrčný bit IN 20 1/4“ šestihran šířka přes ploché drážky 2,5 mm délka 37 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1D226819
Průměr
12
Délka (mm)
28
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
16
Velikost připojení
1/4 palce
Rozměry (mm)
2.5
Velikost připojení (mm)
6.3
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
12
Délka (mm)
28
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
16
Velikost připojení
1/4 palce
Rozměry (mm)
2.5
Velikost připojení (mm)
6.3
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1D226819
EAN
4010886839676
UBB
500642793623
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
1707736