Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
1K304030
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
Gedore Nástrčný bit IN 19 LK 1/2 palcová šestihranná hlavice, šířka kulového konce napříč plochami 7 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1K304030
Průměr
22.5
Délka (mm)
140
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Rozměry (mm)
7
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
22.5
Délka (mm)
140
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Rozměry (mm)
7
Velikost připojení (mm)
12.5
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal, celkový úhel natočení cca 15-20°, celkový úhel natočení cca 15-20°.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1K304030
EAN
4010886616505
UBB
500642769219
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
6165080