text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit IN 19 LK 1/2 palcová šestihranná hlavice, šířka kulového konce napříč plochami 14 mm

Objednací číslo 0Y546540
Průměr 24.7
Délka (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
Velikost připojení 1/2 palce

Specifikace

Průměr 24.7
Délka (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 14
Velikost připojení (mm) 12.5
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal, celkový úhel natočení cca 15-20°, celkový úhel natočení cca 15-20°.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Y546540
EAN 4010886864203
UBB 500642769623
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 1936328
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.