Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
3M153408
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
Gedore Nástrčný bit IN 19 LK 1/2“ šestihran, kulový konec šířka přes plošky 10 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3M153408
Průměr
22.5
Délka (mm)
140
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Rozměry (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
22.5
Délka (mm)
140
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Rozměry (mm)
10
Velikost připojení (mm)
12.5
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
12.5 mm (1/2″) square drive. For screws with hexagon socket profile. Base made of vanadium steel. Blade made of burnished special steel. Knurled with ball-retaining groove
Čísla materiálu
Objednací číslo
3M153408
EAN
4010886616680
UBB
500642792898
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
6166800