text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit IKS20 PZD 1/4 palce PZD PZD 1 délka 37 mm


Ručně ovládaný, s vroubkovanou rukojetí, chromovaný, Bit ze speciální vanadové oceli GEDORE, manganový fosfát, Hrot podle DIN ISO 8764-1 PZ, Hrot podle DIN ISO 8764-1 PZ

Objednací číslo
Šroubový systém Pozidriv PZ
Celková délka (mm) 28
Průměr 12
Velikost připojení 1/4 palce
Vhodné pro ruční ovládání Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Pozidriv PZ
Celková délka (mm) 28
Průměr 12
Velikost připojení 1/4 palce
Vhodné pro ruční ovládání Ne
Velikost křížové hlavy 1
Délka hrotu (mm) 16
Velikost připojení (mm) 6.3
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

Ručně ovládaný, s vroubkovanou rukojetí, chromovaný, Bit ze speciální vanadové oceli GEDORE, manganový fosfát, Hrot podle DIN ISO 8764-1 PZ, Hrot podle DIN ISO 8764-1 PZ

Čísla materiálu

Objednací číslo G2204.000.001
EAN 4010886618714
UBB 240122603295
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6187130

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.