text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit IKS 19 1/2 palce PH PH 4 délka 60 mm


Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s nalisovaným kolíkem ze speciální vanadové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal, hrot podle DIN ISO 8764-1 PH, hrot podle DIN ISO 8764-1 PH

Objednací číslo
Šroubový systém Phillips
Celková délka (mm) 60
Průměr 23
Velikost připojení 1/2 palce
Vhodné pro ruční ovládání Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Phillips
Celková délka (mm) 60
Průměr 23
Velikost připojení 1/2 palce
Vhodné pro ruční ovládání Ne
Velikost křížové hlavy 4
Délka hrotu (mm) 22
Velikost připojení (mm) 12.5
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s nalisovaným kolíkem ze speciální vanadové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal, hrot podle DIN ISO 8764-1 PH, hrot podle DIN ISO 8764-1 PH

Čísla materiálu

Objednací číslo G2238.000.004
EAN 4010886665688
UBB 240122048061
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6656810

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.