text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit D32 3/4 palce 12bodová šířka přes ploché plochy 27 mm délka 54,5 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačním kolíkem, ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, * není standardizováno, * není standardizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 27
Délka (mm) 54.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 27
Délka (mm) 54.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 24
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 245
Komoditní kód 8204200000
Model D 32 27
Type Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačním kolíkem, ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, * není standardizováno, * není standardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2256.270.001
EAN 4010886627242
UBB 240122071485
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6272400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.