text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný bit D 19 1/2 palce 12bodová šířka napříč plochami 36 mm délka 44,5 mm

Objednací číslo 8T081933
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 36
Délka (mm) 44.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 36
Délka (mm) 44.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 22.5
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model D 19 36
Type Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro upevnění kuličky, ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným ozubením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, * nestandardizováno, * nestandardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo 8T081933
EAN 4010886883099
UBB 500642531858
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 2194686
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.