text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný bit 19 L 1/2 palce šestihran šířka přes ploché 12 mm délka 77 mm

Objednací číslo 4K781611
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 12
Délka (mm) 77
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 12
Délka (mm) 77
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 14
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 19 L 12
Type Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro uchycení kuličky, Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4K781611
EAN 4010886849521
UBB 500642530033
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 1718754
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.