Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
3E110221
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
Gedore nástrčný bit 19 1/2 palce šestihran šířka přes ploché 36 mm délka 44,5 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3E110221
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
36
Délka (mm)
44.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
36
Délka (mm)
44.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
22.5
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
19 36
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3E110221
EAN
4010886840238
UBB
500642529480
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
1718711