text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčné hlavice VDE 19 10 10 MM


Se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, 16 - 18 mm izolační přesah, Velikosti 27, 30 a 32: průměr d1 není normalizován, Průměr d1 pro rozměry 27, 30 a 32 není normalizován.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 10
Délka (mm) 54
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 10
Délka (mm) 54
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 65
Model 19 10
Type VDE Socket

Popis

Se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, 16 - 18 mm izolační přesah, Velikosti 27, 30 a 32: průměr d1 není normalizován, Průměr d1 pro rozměry 27, 30 a 32 není normalizován.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3105.100.001
EAN 4010886612255
UBB 203120580667
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6122510

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.