text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčné hlavice INX 30 6 6 MM


Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro uchycení kuličky, Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, Chromovaný, S nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný, Hrot podle DIN 2325, Hrot podle DIN 2325

Objednací číslo
Celková délka (mm) 49
Průměr 17.5
Velikost (TX) 6
Délka (mm) 49
Délka čepele (mm) 49
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 49
Průměr 17.5
Velikost (TX) 6
Délka (mm) 49
Délka čepele (mm) 49
Velikost připojení 3/8 palce
Rozměry (mm) 6
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 10
Značka Gedore
Váha kusu (g) 45
Komoditní kód 8207903000
Type Screwdriver Bit

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro uchycení kuličky, Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, Chromovaný, S nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný, Hrot podle DIN 2325, Hrot podle DIN 2325

Čísla materiálu

Objednací číslo G2219.060.001
EAN 4010886624227
UBB 203120500970
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6242250

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.