text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčná hlavice KR 19 17 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciální ocel, povrchová úprava gun-metal, GEDORE speciální ocel, povrchová úprava gun-metal

Objednací číslo G2317.170.001
Šířka klíče (mm) 17
Délka (mm) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 17
Délka (mm) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 14
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model KR 19 17
Type Impact Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciální ocel, povrchová úprava gun-metal, GEDORE speciální ocel, povrchová úprava gun-metal

Čísla materiálu

Objednací číslo G2317.170.001
EAN 4010886616246
UBB 203120474085
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6162490
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.