text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčná hlavice K 37 L 65 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 40, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, Použijte KB 6470 a KB 6475 od 95 mm a výše, Od SW 95 mm použijte č. KB 6470 a č. KB 6475.

Objednací číslo
Šířka klíče (mm) 65
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 1/2 palce
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 65
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 35
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 4860
Komoditní kód 8204200000
Model K 37 L 65
Type Impact Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 40, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, Použijte KB 6470 a KB 6475 od 95 mm a výše, Od SW 95 mm použijte č. KB 6470 a č. KB 6475.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2346.650.001
EAN 4010886633076
UBB 203120529037
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6330700

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.