text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore nástrčná hlavice K 21 L 46 mm


Strojní pohon, vhodné pro všechny běžné elektrické a pneumatické nástroje, Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 40, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, Použití KB 6470 a KB 6475 od 95 mm, * nenormalizováno, * nenormalizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 46
Délka (mm) 84
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 46
Délka (mm) 84
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 25.5
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2250
HS kód 8204200000
Model K 37 46
Type Impact Socket

Popis

Strojní pohon, vhodné pro všechny běžné elektrické a pneumatické nástroje, Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 40, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, Použití KB 6470 a KB 6475 od 95 mm, * nenormalizováno, * nenormalizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2345.460.001
EAN 4010886632819
UBB 203120526975
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6328130

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.