Nástrčné hlavice
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
8X936713
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
Gedore nástrčná hlavice 50 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8X936713
Šířka klíče (mm)
50
Délka (mm)
72
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Magnetický
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
50
Délka (mm)
72
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
23.1
Pro rázový šroubovák
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
K 21 S 50
Type
Impact Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Strojní pohon, vhodné pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174, vanadová ocel GEDORE 59CrV4, povrchová úprava Gun-metal, DBGM (německý užitný patent), vhodné zejména pro práci v citlivých oblastech, kde je trvale vyžadována jistota proti ztrátám, spolehlivost procesu a bezpečnost práce, příklady: stavba nadzemního vedení, větrné elektrárny nebo automobilový průmysl.
Čísla materiálu
Objednací číslo
8X936713
EAN
4010886936108
UBB
500642512056
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
2734583