text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčná hlavice 34 mm

Objednací číslo 6D386998
Šířka klíče (mm) 34
Délka (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Magnetický Ne

Specifikace

Šířka klíče (mm) 34
Délka (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 15.4
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model K 21 SL 34
Type Impact Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174, vanadová ocel GEDORE 59CrV4, povrchová úprava Gun-metal, DBGM (německý užitný patent), obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde je trvale vyžadována jistota proti ztrátám, spolehlivost procesů a bezpečnost práce, příklady: konstrukce nadzemního elektrického vedení, větrné elektrárny nebo automobilový průmysl.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6D386998
EAN 4010886936238
UBB 500642514607
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 2734729
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.