text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčná hlavice 33 mm

Objednací číslo 5C627379
Šířka klíče (mm) 33
Délka (mm) 54
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne

Specifikace

Šířka klíče (mm) 33
Délka (mm) 54
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 15.4
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model K 32 S 33
Type Impact Socket

Popis

Strojní pohon, vhodné pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174, vanadová ocel GEDORE 59CrV4, povrchová úprava Gun-metal, DBGM (německý užitný patent), vhodné zejména pro práci v citlivých oblastech, kde je trvale vyžadována jistota proti ztrátám, spolehlivost procesu a bezpečnost práce, příklady: stavba nadzemního vedení, větrné elektrárny nebo automobilový průmysl.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C627379
EAN 4010886935828
UBB 500642521610
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 2734257
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.