Nástrčné hlavice
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
3G381488
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
Gedore nástrčná hlavice 32 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3G381488
Průměr
54
Délka (mm)
75
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
30
Velikost připojení
1 palec
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
54
Délka (mm)
75
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
30
Velikost připojení
1 palec
Rozměry (mm)
32
Velikost připojení (mm)
25
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
3G381488
EAN
4010886870082
UBB
500642782402
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
1956590