text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčná hlavice 32 33 33 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, se zajišťovacím kolíkem, ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným ozubením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, * není standardizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 33
Délka (mm) 57.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 33
Délka (mm) 57.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 26.5
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 380
Komoditní kód 8204200000
Model 32 33
Type Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, se zajišťovacím kolíkem, ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným ozubením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, * není standardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2255.330.001
EAN 4010886627006
UBB 240120516036
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6270030

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.