text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčná hlavice 32 18 18 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačním kolíkem, ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, * není normalizováno.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 18
Délka (mm) 51.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 18
Délka (mm) 51.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 19
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 230
Komoditní kód 8204200000
Model 32 18
Type Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačním kolíkem, ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, * není normalizováno.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2255.180.001
EAN 4010886626986
UBB 240122727615
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6269880

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.