text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčná hlavice 30 mm

Objednací číslo 4V698262
Šířka klíče (mm) 30
Délka (mm) 57
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Magnetický Ne

Specifikace

Šířka klíče (mm) 30
Délka (mm) 57
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 14
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model K 21 S 30
Type Impact Socket

Popis

Strojní pohon, vhodné pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174, vanadová ocel GEDORE 59CrV4, povrchová úprava Gun-metal, DBGM (německý užitný patent), vhodné zejména pro práci v citlivých oblastech, kde je trvale vyžadována jistota proti ztrátám, spolehlivost procesu a bezpečnost práce, příklady: stavba nadzemního vedení, větrné elektrárny nebo automobilový průmysl.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4V698262
EAN 4010886936016
UBB 500642510233
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 2734486
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.