Příslušenství
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Příslušenství
G2378.199.010
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
Gedore Nástavec pro rázový utahovák KB 1990 čtyřhran 1/2 palce délka 250 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná
Plný popis
Objednací číslo
G2378.199.010
Ochrana povrchu
Fosfátováno
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Fosfátováno
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.5
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
500
Komoditní kód
8466103800
Type
Extension Bar
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2378.199.010
EAN
4010886665015
UBB
240122623905
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
6650100