text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore Montážní klíč 317000 AF 17 x 19 mm M10 délka 250 mm CV ocel


S pohyblivou šroubovou vložkou pro upevnění koupelnových armatur M10 nebo M12, Klíč s otevřeným koncem o velikosti 17x19 mm pro utahování nebo povolování rohových ventilů, Klíč s otevřeným koncem SW 17x19 mm pro utahování nebo povolování umyvadlových armatur a úhlových ventilů.

Objednací číslo G2910.017.019
Celková délka (mm) 250
Šířka klíče (mm) 17 - 19
Značka Gedore
Váha kusu (g) 200
HS kód 8204110000
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 250
Šířka klíče (mm) 17 - 19
Značka Gedore
Váha kusu (g) 200
HS kód 8204110000
Type Mounting Spanner

Popis

S pohyblivou šroubovou vložkou pro upevnění koupelnových armatur M10 nebo M12, Klíč s otevřeným koncem o velikosti 17x19 mm pro utahování nebo povolování rohových ventilů, Klíč s otevřeným koncem SW 17x19 mm pro utahování nebo povolování umyvadlových armatur a úhlových ventilů.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2910.017.019
EAN 4017981317009
UBB 203120578604
UNSPSC 46171505
Výrobní číslo položky 4509360
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.