Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
4G087541
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
Gedore Momentový klíč SE 9 x 12 30-150 nm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4G087541
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
896
Celková délka (mm)
460.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
S tónovým signálem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
896
Celková délka (mm)
460.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['30.000', '150.000']
Šířka hlavy (mm)
24
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
19
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82041100
Model
4200-02
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4G087541
EAN
4002805927144
UBB
500642438062
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
1654934