Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
0S937565
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
Gedore Momentový klíč DMSE 300 60-300 Nm 14 x 18 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0S937565
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1400
Celková délka (mm)
590.4
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1400
Celková délka (mm)
590.4
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
14x18 mm
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['60.000', '300.000']
Šířka hlavy (mm)
27.5
Velikost připojení (mm)
14
Nastavení velikosti kroku (Nm)
10
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
DMSE 300
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou dutinou pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft: Klasifikace podle DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, vč. sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %, Pro řízené obousměrné utahování, Robustní, lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovanou obdélníkovou dutinou (9x12 mm nebo 14x18 mm) a vysoce kvalitními plastovými díly, Ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť s kalibrační pomůckou, Přepínání mezi hlavní stupnicí N-m a pomocnou stupnicí lbf-ft pro zamezení chyb při odečítání při nastavování požadovaného točivého momentu, S mikrometrovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavování mezihodnot, Uvolňovací systém spouští hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu s referenčním symbolem, Zabezpečený systém nastavení/nastavení, Hloubkoměr z výroby: 25 mm (14x18 mm), Provoz pouze s koncovkami s normalizovanými hloubkoměry, jinak mohou vznikat nepřesnosti, V závislosti na použití je možný přístup zepředu (např. např. otevřená koncovka) nebo z boku (např. oboustranná ráčna a zásuvka).
Čísla materiálu
Objednací číslo
0S937565
EAN
4002805931561
UBB
500642443096
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
2641488