text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentový klíč DMSE 150 30-150 Nm 9 x 12 mm

Objednací číslo 4O824911
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1160
Celková délka (mm) 489.5
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1160
Celková délka (mm) 489.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['30.000', '150.000']
Nastavení velikosti kroku (Nm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model DMSE 150
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou dutinou pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 30 - 150 N m / 22 - 110 lbf ft: Klasifikace podle DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, vč. sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %, Pro řízené obousměrné utahování, Robustní, lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovanou obdélníkovou dutinou (9x12 mm) a vysoce kvalitními plastovými díly, Ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť s kalibrační pomůckou, Přepínání mezi hlavní stupnicí N-m a pomocnou stupnicí lbf-ft pro zamezení chyb při odečítání při nastavování požadovaného točivého momentu, S mikrometrovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavování mezihodnot, Uvolňovací systém spouští hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu s referenčním symbolem, Zabezpečený systém nastavení/nastavení, Hloubkoměr z výroby: V závislosti na použití je možný přístup zepředu (např. otevřené šroubení) nebo ze strany (např. oboustranná ráčna a nástrčka).

Čísla materiálu

Objednací číslo 4O824911
EAN 4002805931547
UBB 500642442676
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 2641453
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.