text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentový klíč DMSE 100 20-100 Nm 9 x 12 mm

Objednací číslo 8S892994
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1000
Celková délka (mm) 398.5
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1000
Celková délka (mm) 398.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['20.000', '100.000']
Nastavení velikosti kroku (Nm) 5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.5
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model DMSE 100
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou dutinou pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: Kontrolované utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft: Klasifikace podle DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, vč. sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %, Pro řízené obousměrné utahování, Robustní, lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovanou obdélníkovou dutinou (9x12 mm) a vysoce kvalitními plastovými díly, Ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť s kalibrační pomůckou, Přepínání mezi hlavní stupnicí N-m a pomocnou stupnicí lbf-ft pro zamezení chyb při odečítání při nastavování požadovaného točivého momentu, S mikrometrovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavování mezihodnot, Uvolňovací systém spouští hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu s referenčním symbolem, Zabezpečený systém nastavení/nastavení, Hloubkoměr z výroby: V závislosti na použití je možný přístup zepředu (např. otevřené šroubení) nebo ze strany (např. oboustranná ráčna a nástrčka).

Čísla materiálu

Objednací číslo 8S892994
EAN 4002805931530
UBB 500642442429
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 2641445
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.